防水 グロメットのおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新9,035件の「防水 グロメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 グロメット」、「オープンブッシュ」、「ゴムめくら蓋」などの商品も取り扱っております。
【特長】押し込むだけで取り付けられます。 劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。【用途】配線グロメット

【特長】隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。【用途】防水、防塵、断熱


【特長】パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。

【特長】押し込むだけで取り付けられます。 ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。【用途】配線グロメット


【特長】通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。【用途】コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等




【特長】保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。


【特長】完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。





【特長】ギボシ接続式、ギボシ端子で接続する80年以降のオイルプレッシャースイッチ(品番81-4042)用の防水カバー&ハーネス。取り付け時はステーターコイルハーネスとの接続が必要です。


【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。


【特長】ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。