- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 防水 デジタルはかりのおすすめ人気ランキング
防水 デジタルはかりのおすすめ人気ランキング
2025/07/11更新200件の「防水 デジタルはかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル台はかり 防水」、「デジタルスケール 防水」、「大和製衡 防水型デジタル台はかり」などの商品も取り扱っております。
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に
ひょう量(g)
3000
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
856-1195
質量(kg)
0.42
電源
単3乾電池2個
計量皿寸法W(mm)
Φ150
再現性
2g
目量(g)
1
外形寸法D(mm)
161
外形寸法W(mm)
150
外形寸法H(mm)
74
動作温湿度範囲
5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP67
直線性
±2g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)
232
計量皿寸法D(mm)
192
外形寸法D(mm)
280
外形寸法W(mm)
266
外形寸法H(mm)
146
電源
単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質
SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能
IP65
電池寿命
マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
電源
アルカリ単1乾電池6個(別売)
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源
単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)
約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)
260
外形寸法W(mm)
236
外形寸法H(mm)
148
メモリー(個)
コンパレータ:10
応答時間(秒)
約0.5
コンパレータ
ライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲
-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能
IP67
電池寿命
約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±50
表示書き換え間隔
約20回/秒
安定時間(秒)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×292×119~126
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)
個装箱:310×373×225
質量(kg)
3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
表示サイズ(mm)
LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定
検定外品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式
デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×202
電池寿命
約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)
635×400×480(入数4台)
計量皿形状
角
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品
取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質
ステンレス皿
質量(kg)
約2.5
種類
デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)
0~+40
分解能
1/2000
機能
オートパワーオフ機能付
表示形式
デジタル
校正
可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×260×108
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲
-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命
約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)
85RH以下
計量皿形状
角皿
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色
ホワイト
付属品
単4形乾電池2本
材質
ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲
0 ~ 2000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)
約554(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
2
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)
1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)
133×137
電池寿命(時間)
(連続使用)約90
最小目盛
1g(微量モード:0.1g)
保証期間
1年
防塵防水性能
IP65
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
216×143×39
計量範囲
0~2kg
ひょう量単位
kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質
計量台:鉄製
電源
単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)
約1.5
表示
7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
722
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP68
電池寿命
約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
精度等級
3級
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS430
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源
単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)
付属品
取扱説明書
材質
SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)
表示
7セグメントLCD、文字高13mm
外形寸法D(mm)
219
外形寸法H(mm)
63
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能
IP65
電池寿命
マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品
ステンレス計量皿
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
1000
種類
電子天秤
電源
単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)
64×234×246
表示形式
デジタル
使用環境温度(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
85以下
計量皿形状
角
材質(計量皿)
ステンレス
ひょう量単位
g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定
検定付
防塵防水性能
IP65(計量部)
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)
2.2
種類
デジタル上皿はかり
電源
単2乾電池×4本(別売)
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。
計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
便利な風袋引き機能付き。
「g」と「ml」の切り替えができます。
材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
200×200×24.8
種類
台はかり
ひょう量(kg)
5
電源
単4電池×3本(別売り)
精度
±5g
目量(g)
1
表示形式
デジタル
使用環境温度(℃)
5~40(結露しないこと)
オートパワーオフ
約60秒
防水保護等級
IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.9
種類
デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX2 防滴II形
表示形式
デジタル
使用環境湿度(%)
85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
計量皿形状
角皿