「防水スイッチパネル」のおすすめ人気ランキング

2022/11/28更新
80件の「防水スイッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチパネル」、「防水 スイッチ 12v」、「ブレーキスイッチステー」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネル
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類 照光式 取付穴径(Φmm) 16 端子形状 はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃) -25~50 耐熱性 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 電気的開閉耐久性 100000回以上 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
用途内装パーツ 仕様 取付ビス付 材質/仕上 スチール/ブラック塗装
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。 穴径(Φmm) 12 穴数 1 取付穴径(Φmm) 12 ねじ(mm) Φ4×10 種類 スイッチパネル
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 端子形状 はんだ端子 付属品 六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516) 適合 丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444) 材質 (レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂 使用温度範囲(℃) -30~85 寸法A(mm) 15.4 耐電圧 AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上。AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 機能 防水形 取付穴径(Φmm) 6.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V) レバー倒れ角度(°) 25±4 電流容量 6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V。(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC) 絶縁抵抗 DC500V、1G以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP67適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
1パック(10個)ほか
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 20 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 防水型 マンセルN5.5/0 質量(g) 205 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M4 材質(ケース) ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2) 3.5 保護等級 IP67 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm) 12.2 コード VSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類 トグルスイッチ 使用温度範囲 -25℃~70℃ 定格電圧(V) DC12/DC24 定格電流(A) 15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm) 3.5mmまで 防水性 IP67
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
1個ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)