防水マウスのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
1,386件の「防水マウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス 大型」、「防水キーボード」、「マウスカバー」などの商品も取り扱っております。
使うたびに洗えて清潔。アルコール消毒可。カバーではない密閉設計。院内感染対策に!
用途洗える衛生的な防水マウス ホワイト インターフェイス USB 仕様 有線光学式2ボタン 材質 シリコン 接続方式 有線 安全規格 CE、FCC 防水性 IP68
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ウォッシャブル。アルコール消毒液噴霧OK。USB接続。院内感染予防に。人気製品です!
用途洗える衛生的な防水キーボードとマウス ホワイト インターフェイス USB 材質 シリコン 接続方式 有線 安全規格 CE、FCC OS Windows10/8.1/7 MacOS9/OSX 防水性 IP68
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式 無線 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 ボタン数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。左右どちらの手でも握れる対称形状です。簡易包装で法人導入に最適です。1年保証
接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 光学式
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ABS 寸法(mm) 95×55×39 ブラック 質量(g) 68 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状 USB Aタイプ 接続方式 有線 LED色 解像度 1000dpi ボタン数 3個(ホイールボタン含む) インターフェイス USB 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様 光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g) 約74 ケーブル長(m) USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×61.6×36 分解能(dpi) 1000 保護等級 IP68 機能 スクロールホイール インターフェース USB 材質(ハウジング) プラスチック キー数 3 保証期間 2年 保管温度(℃) -25~80 各種認証 EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃) -25~70 読取方式 レーザー式
1個
9,498 税込10,448
52日以内出荷

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式 無線 ボタン数 5(チルト機能含む) 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池 単三形乾電池 寸法(mm) 62×107×38 質量(g) 147 解像度 400dpi~4000dpi ホイール スクロールホイール:有 機能 チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命 Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサー アドバンス オプティカル トラッキング ホイール数 1個 到達距離(m) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 定格電圧(V) 【本体】1.5 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 1000カウント 通信方式 GFSK方式 LED色 レッド ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約94時間 連続待機時間 約750日 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様 ●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり 質量(g) 約600 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 消費電力 バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA 対応機種 OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません) 動作環境 温度:-30~60℃ 保証期間 お買い上げから6ヶ月間 サイズ(mm) W286×D148×H11
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×117×38 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能 1000カウント/インチ ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー オプティカル キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g) 【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OS Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能 耐水仕様 インターフェース USB キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi 保証期間 2年間 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHz 操作距離 約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様 ●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年 アズワン品番 67-5721-41
1個
11,980 税込13,178
63日以内出荷

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) 約66.5 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応機種 USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約61.5×100.0×38.0 LED色 ブルー ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 付属品 保護キャップ付きUSBプラグ 寸法(mm) 112×71.6×34.5 保護等級 IP68 保管温度(℃) -10~60 動作温度範囲(℃) 0~55 読取方式 レーザー式
1個
14,980 税込16,478
52日以内出荷

防水キーボードと防水マウスのセットです。アルコール消毒可能。
材質 抗菌シリコン ホワイト 保護等級 IP68 安全規格 CE/FCC/RoHS OS Windows10/8.1/7、MacOS9/OSX 使用場所 屋内 アズワン品番 64-8951-47 インターフェイス USB
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
付属品 取扱説明書、クリーニングブラシ ブラック 質量(g) 約560 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×21×151(突起部含まず) インターフェース USB Type-A キー数 108キー 保証期間 1年間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

IP68等級の医療用及び産業用マウス PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています
仕様 ●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグ アズワン品番 67-5721-39
1個
17,980 税込19,778
53日以内出荷

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 コネクタ形状 USB(A)オス 分解能 1200カウント 通信方式 GFSK方式 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約500時間 連続待機時間 約1041日 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)有線マウス 抗菌仕様
IP68の丸洗い可能なマウスです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。
ホワイト 寸法(mm) 115×68×42 対応OS Windows(R)7/8/10 防塵防水性能 IP68 質量(g) 200 解像度 800dpi(光学センサー式) ボタン仕様 3ボタン アズワン品番 7-8414-01
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷