- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 防災 サイレンの販売特集
「防災 サイレン」のピックアップ商品

【特長】コンパクトに折りたためて持ち運びが便利。 サイレン付なので防災用品としてもお勧めできます。

【特長】小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」


【特長】小規模の店舗などに。サイレン音と光で火災発生を知らせる、コンパクトな警報設備です。


【特長】緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。



【特長】緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ【用途】災害時やイベントなどに




【特長】持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。【用途】工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。



【特長】メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。



【特長】災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。 docomo、au、softbankの携帯電話・スマートフォンと各種iPhoneの充電ができます。 放電に強いリチウムイオンポリマー電池内臓で1年間放置しても約20%しか放電しません。 充電方法は3種類。1.手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。2.手回しで内蔵電池に逐電してから携帯電話・スマートフォンに充電。3.USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電して携帯電話・スマートフォンに充電。



【特長】※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。【用途】工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。