防炎シートロールのおすすめ人気ランキング

2025/06/18更新
104件の「防炎シートロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白防炎シートロール」、「耐火シート ロール」、「ターポリンロール」などの商品も取り扱っております。
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 ロールタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 種別 ハトメなし 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm) 約0.28 材質 ポリエステル+PVC加工 形状 ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。 材質/仕上 ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 質量(kg) 30.0 シート厚さ(mm) 0.3 寸法(m) 1.87×50 トラスコ品番 120-4416 形状 ロールタイプ ブルー 特性 防炎、耐候
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm) 0.25 種別 ハトメなし 材質 ポリエステル(PVCコーティング) 形状 ロールタイプ タイプ 2類 引張強度(N) 縦309N/5cm。横203N/5cm 特性 防炎
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として 形状 ロールタイプ 特性 防炎、採光 規格 1.81m×50m
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ #1000相当 ホワイト 形状 ロールタイプ 種別 ハトメなし 長さ(m) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 厚さ(mm) 0.27 トラスコ品番 115-1961 材質 ポリエステル(PVCコーティング) 形状 ロールタイプ 質量(kg) 14 長さ(m) 50 引裂強度(N) 縦105、横65 呼び寸法(縦×横)(m) 0.9×50 幅(m) 0.9 引張強度(N/5cm) 縦500、横291
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

厚さ(mm) 0.3 材質 シート:ポリエチレン(PE) 形状 ロールタイプ 質量(kg) 9 長さ(m) 50 引裂強度(N) 縦230、横205 呼び寸法(縦×横)(m) 0.9×50 防炎性能試験番号 CO 010003 幅(m) 0.9 引張強度(N/3cm) 縦645、横639
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質 ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm) 915×100
1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷

防炎性能がある養生用クロスです。 1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。 一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに ホワイト 長さ(m) 50
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm) 0.25 仕様 引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ) アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防炎 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造防炎シートロール
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。 材質 防炎クロス(ポリエチレン) 形状 ロール 厚さ(mm) 0.15 ホワイト 特性 超軽量、防炎
1巻ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等 材質 ポリエチレン
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm) 450 ハトメ内径(mm) 12 厚さ(mm) 0.3 材質(ハトメ) アルミ 材質(シート) ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格 防炎2類 形状 折りたたみタイプ 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性 防炎 ハトメ アルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm) 0.3 ハトメ内径(mm) 12 ホワイト 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート) ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ) アルミ 形状 折りたたみタイプ 特性 防炎、採光
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別 ロール 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.21 材質 基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 規格 JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。JIS A 1323に適合しております。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 瞬間使用温度(℃) 1300 連続使用温度(℃) 200 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。 厚さ #3000相当 形状 ロールタイプ 種別 ハトメなし 材質 ポリエチレン 長さ(m) 100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン JIS規格 JIS A 1323A種規格品第03A0140号 種別 ロール トラスコ品番 254-7244 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 1.3 材質/仕上 (R)パイロン繊維織物100%(耐炎化繊維) 質量(kg) 18.9 長さ(m) 30
1本
159,800 税込175,780
翌日出荷