防爆タイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/15更新
402件の「防爆タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 時計」、「電波時計 壁掛け シチズン」、「学校 時計」などの商品も取り扱っております。
大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)ランキング1位
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水
1台
45,980税込50,578
当日出荷

大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密)ランキング2位
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止直径(Φmm)420付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45電池単三形×1
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ストップウォッチ(積算型30分記録計付) ハンハート社ランキング3位
ハンハート社アナログストップウォッチ。
仕様30分記録計付タイプ積算型最小目盛1/5秒松吉医科器械コード02-3720-00
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷

腕時計型(装着型) GW-3 理研計器ランキング4位
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
1個
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デジタル電波置時計 カシオ計算機ランキング5位
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計表示方式デジタル機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き温度精度±2℃湿度精度±10%質量(g)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68使用電池マンガン乾電池単3形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz電池寿命約1年カレンダー付きアラーム付き
1台
3,898税込4,288
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能直径(Φmm)320材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
1個
11,980税込13,178
当日出荷

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)380付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
1個
16,980税込18,678
当日出荷

耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
1台
119,800税込131,780
当日出荷

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980税込87,978
当日出荷

JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
1台
87,980税込96,778
当日出荷

1個
13,662税込15,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
1個
7,360税込8,096
当日出荷

「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース表示方式アナログ付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック寸法(mm)280×280×49質量(g)420電池単3形マンガン乾電池1本
1台
1,898税込2,088
当日出荷

見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群! 文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。 食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計表示方式アナログ機能ハイトルク電波ムーブ付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本トラスコ品番496-3849材質HIPS樹脂直径(Φmm)498質量(g)約1900(電池を除く)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2使用電池単3形乾電池×2本
1個
9,998税込10,998
当日出荷

1個
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
1台
11,980税込13,178
当日出荷

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー寸法(Φ×mm)500×53仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計連続秒針
1個
14,980税込16,478
当日出荷

1個
27,500税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ直径(Φmm)550トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1シルバー種類掛け時計機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計
1個
57,980税込63,778
5日以内出荷