防犯カメラ 電池式のおすすめ人気ランキング

2024/04/22更新
67件の「防犯カメラ 電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレイルカメラ」、「センサーカメラ」、「車 防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式で配線工事不要。防水防塵(IPX4)仕様なので屋外でも使用可。 単一形乾電池わずか2本で最長14ヶ月連続撮影可能。 モーション起動での撮影範囲は最大6メートル、こま撮りなら100メートルの広範囲撮影が可能。 撮影終了後は動画を自動作成。倍速再生で8時間連続撮影した画像もわずか1分で確認できます。 ファイルはSDカード内にAVIのファイルが生成されます。カードをパソコンに差し、AVIが再生されるアプリケーションで、閲覧してください。
1台
38,900 税込42,790
当日出荷

使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影 仕様 スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。) 付属品 カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1 形状 BOX型 本体質量(g) 約185 センサー 2MP HD COMSセンサー 保護等級 IP66相当(完全防水ではありません。) 記録媒体 SDカード(最大128GB)※別売 レンズサイズ(mm) 3.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×60.5×109.5(突起部分含む) 使用電池 単3形乾電池:4本(別売) 解像度 静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P。動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 防塵防水性能 あり 保存形式 静止画:JPEG、動画:AVI 検知方式 (方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80° トリガー スピード:約0.4秒 液晶モニター 2.0インチ F値 F2.3 使用場所 屋外 アズワン品番 64-9111-93 フレームレート (動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps 画角 (視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40° 赤外線投光距離 約20m 動作温度範囲(℃) -10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) 内蔵マイク 有り
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

1台
4,490 税込4,939
当日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

動きと振動を感知するダブルセンサー 乾電池式で配線不要 ボタンひとつで簡単操作 玄関ドア防犯カメラ「ルスカII」 ダブルのセンサーで被写体を逃さず自動撮影 「ルスカⅡ」はノッキングセンサーを内蔵した玄関ドア防犯カメラSHC1000と高機能モーションセンサーMAS200のセットです。 ノッキングセンサーで、ピッキングやサムターン回し等の振動を、モーションセンサーでドアに近づく不審者の動きをそれぞれ感知して自動撮影。 ダブルのセンサーで玄関ドア前のセキュリティをさらに万全に。
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

赤外線動体検知によるビデオ、カメラ撮影。 お好み設定によりタイマー撮影が可能。 防水なので屋外での野生動物の観察や、不法投棄の監視、農作物の盗難監視に。 電池で動くから配線不要なので設置も簡単。屋外から屋内まで、ちょっと監視したい場所に気楽に置く事が出来ます。 人気の無い倉庫、人通りの無い山道、留守宅などでの防犯監視目的など、大げさな設備投資まではできない箇所に。 動画は1280x720のハイビジョン。 静止画は800万画素。 動体センサー搭載。 32個の赤外線LED照射による暗視撮影。 スイッチを入れ設置するだけの簡単操作。 監視動作はタイマーなどによるお好み設定も可能。 電池式なので配線不要。 一般的な単三電池6本使用。 本体はIPX4相当の防水設計。 動画ファイルはAVI形式。 記録はSDHCカード。 3脚穴は背面と下部の2か所。 制御ファームの自動修復機能採用(ウォッチドッグ)。
1台
27,900 税込30,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
1台
59,900 税込65,890
5日以内出荷

静止画超解像度の最高5000万画素、4Kは動画最高800万画素記録! 防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ 動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始! 静止画・映像の両方で記録することが可能です! 内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。 スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。 夜間監視対応の赤外線カメラ 3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視 最大128GBのMicroSDカード(別売)をカメラに挿入することで映像を保存 スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能 電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。 オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず! 蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。 カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
1個
16,900 税込18,590
6日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
6,990 税込7,689
当日出荷