防獣用品のおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新28件の「防獣用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「害獣対策」、「アニマルフェンス」、「猿退治」などの商品も取り扱っております。

【特長】支柱が挿入できます。



【特長】警報、猟犬の吠声、パトカーのサイレン、イノシシの吠声、爆竹音など8種類のアラーム音を交互に発信し防獣・害鳥の侵入を防除する。 特に夜間の防獣対策に有効なLEDフラッシュライト付。 モーションセンサーで感知するとアラームとLEDフラッシュライトが作動する効率設計。 ソーラー式なので電源コードがいらない。


【特長】大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。【用途】猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。


【特長】野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。【用途】鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。



【特長】ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退【用途】害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。



【特長】臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。


【特長】イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。


【特長】出入りがスムーズに



【特長】畑の鳥被害でお困りの方に!



【特長】暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。【用途】防獣対策予防に。