防虫剤 無臭のおすすめ人気ランキング
2023/03/24更新75件の「防虫剤 無臭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンス 消臭剤」、「クローゼット 消臭」、「ナフタレン」などの商品も取り扱っております。

【特長】防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。



【特長】大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。【用途】衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。


【特長】切らずに使えて、すみずみまで効く。切らずに使えて手間いらず。和紙の全面からムラなく揮散。(全面揮散方式)。季節に応じた防虫効果。(多層特殊フィルム)。せんい繊維の他、毛皮・皮革製品にも使用できます。防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。【用途】引き出し・衣装ケース用


【特長】ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。


【特長】虫が嫌がる天然ハーブ成分を配合した置き型虫よけ消臭・芳香剤です。 天然消臭成分で快適なお部屋をつくります。 玄関やお部屋できらめくパールタイプ。 化学合成殺虫成分を含んでいません。 260日用(使用環境により異なります) 1つで表と裏の2通りのデザインが楽しめます。 【適用害虫】ユスリカ 【品名】芳香・消臭剤 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。【用途】(1)ラベルの上部、天面シールをはがしてください。 (2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがしてください。 (3)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置いてください。 【使用期間】約260日(使用環境により異なります)


【特長】ニオイがつかない無臭タイプ。防カビ剤配合。1年間人形をやさしく守ります。金糸、銀糸にも安心。おとりかえシール付きです。【用途】人形用


【特長】無臭タイプで衣類にニオイが移りません。 48個入りで引き出し24段分使用できます。【用途】引き出し・衣類箱用防虫剤


【特長】揮散性の高い成分と高活性殺虫成分のW処方で、広くすばやく効く。3個使用で、ウォークインクローゼット約2畳(7500L)の広さまでしっかり防虫。無臭。





【特長】洋服ダンス用防虫剤の定番です。


【特長】つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】



【特長】虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。【用途】ミストタイプの虫よけ。