防護ジャケットのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新225件の「防護ジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ジャケット」、「反射 防寒」、「整備 手帳」などの商品も取り扱っております。
【特長】すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

【特長】視認性を高める蛍光オレンジを使用し、安全を確保します。脇部や側面のベンチレーション機能で快適な着心地です。ストレッチ性、撥水性に優れた生地を使用し、優れた作業性を発揮します。【用途】チェンソー作業時の防護衣として。

【特長】厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。 2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、 また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。 また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。


【特長】エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。 反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。 ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。

【特長】4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。 撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。 また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。 オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。



【特長】全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。

【特長】新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。 胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。 袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。 身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。


【特長】お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。

【特長】シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。 機能性と着心地を両立させたハイテクスリーブを採用。危険の多い夜間、屋外で働く作業員のユニフォームなどの安全性向上に優れた効果を発揮します。


【特長】動きやすさを優先させるセパレートタイプです。 塗装や塗料噴霧、自動車の修理など、塗料や油汚れの激しい環境での作業に適しています。

【特長】繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。【用途】汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。

「防護ジャケット」関連の人気ランキング
クリーンルーム用作業服CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]やアズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]などの「欲しい」商品が見つかる! クリーンルーム用作業服の人気ランキング |
||