防錆 溶接のおすすめ人気ランキング

2022/10/02更新

521件の「防錆 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットシーラー」、「耐熱 ジンク」、「金ニス」などの商品も取り扱っております。

スポットジンク イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ランキング1位

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スポットジンク 1本(300g) レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

ジンクスプレー ENDOX(エンドックス) ランキング2位

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
ENDOX(エンドックス) ジンクスプレー 1本(400mL) レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。【用途】スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > 耐熱/防錆塗料 > 防錆塗料

ジンクスプレー モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ジンクスプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(323件すべてのレビューを見る)

【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ランキング4位

販売価格(税別) 3,180 税込3,498
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) クリンウェルド 1本(420mL) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > 開先防錆剤

防錆剤WD-40 エステー ランキング5位

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エステー 防錆剤WD-40 1セットほか レビュー:(177件すべてのレビューを見る)

【特長】圧倒的な防錆持続効果。金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。驚異の超浸透性。素早く強力に浸透します。ベタつかなくホコリがつきにくい。金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。防湿・除湿力。水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

クレ5-56 呉工業(クレ) 6

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(440件すべてのレビューを見る)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 7

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 2WAY 1本(400mL)ほか レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

ジンクコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 8

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ジンクコート 1本(450g) レビュー:(36件すべてのレビューを見る)

【特長】一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。【用途】亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

長期防錆スプレー 呉工業(クレ) 9

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) 長期防錆スプレー 1本(400mL)ほか レビュー:(43件すべてのレビューを見る)

【特長】50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆スプレー

開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト 10

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タセト 開先防錆剤 タセトシルバー A2 1本(420mL)

【特長】スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。【用途】溶接開先部の防錆保護。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > 開先防錆剤

金ニス 大阪塗料工業 11

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪塗料工業 金ニス 1缶(400mL)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。【用途】一次防錆用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス/ツヤだし/ステイン > ニス

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 12

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
モノタロウ 防錆潤滑剤 強力潤滑 1本(420mL) レビュー:(212件すべてのレビューを見る)

【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

錆止めスプレー モノタロウ 13

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 錆止めスプレー 1本(300mL) レビュー:(316件すべてのレビューを見る)

【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 錆止め/錆転換剤 > 錆止め

「防錆 溶接」関連の人気ランキング

スポットシーラー

スポットシーラー

NEWスポットシーラーやスポットジンクなど。

スポットシーラーの人気ランキング

耐熱 ジンク

耐熱 ジンク

ジンクスプレーやジンク塗料も人気!

耐熱 ジンクの人気ランキング

金ニス

金ニス

金ニスや油性 ゴールドコートなどのお買い得商品がいっぱい。

金ニスの人気ランキング

潤滑スプレー ベルハンマー

潤滑スプレー ベルハンマー

LSベルハンマー スプレーやH1ベルハンマースプレーなど。

潤滑スプレー ベルハンマーの人気ランキング

防錆シーラー

防錆シーラー

スポットジンクやロック カチオン シーラーマルチほか、いろいろ。

防錆シーラーの人気ランキング

アーク溶接

アーク溶接

スターク120低電圧溶接機や直流溶接機アイマックス120などのお買い得商品がいっぱい。

アーク溶接の人気ランキング

防錆油

防錆油

ノンラストや防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

防錆油の人気ランキング

スタッド溶接

スタッド溶接

ストレートスタッド(S型)(袋)や溶接スライドハンマーも人気!

スタッド溶接の人気ランキング

防錆亜鉛

防錆亜鉛

防蝕亜鉛板や錆防止亜鉛シールなどのお買い得商品がいっぱい。

防錆亜鉛の人気ランキング

防錆 水

防錆 水

防食・防錆剤(無リン)やAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)などの人気商品が勢ぞろい。

防錆 水の人気ランキング

耐熱亜鉛塗料

耐熱亜鉛塗料

ローバルRや亜鉛メッキスプレーなどの人気商品が勢ぞろい。

耐熱亜鉛塗料の人気ランキング

金ニススプレー

金ニススプレー

金ニスやポリイミドワニスなど。

金ニススプレーの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。