防錆塗装剤のおすすめ人気ランキング

2022/10/04更新

111件の「防錆塗装剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆塗料」、「クリアー アンダーコート」、「シャシーブラック 耐熱」などの商品も取り扱っております。

シャーシークリアー 水性 モノタロウ ランキング1位

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シャーシークリアー 水性 1本(420mL)ほか レビュー:(175件すべてのレビューを見る)

【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーコート

パワーテックプロ 防水&防さび保護コート 丸長商事 パワーテック事業部 ランキング2位

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
丸長商事 パワーテック事業部 パワーテックプロ 防水&防さび保護コート 1缶(2kg)ほか レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。【用途】建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋根

カラーサビ鉄用 アサヒペン ランキング3位

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アサヒペン カラーサビ鉄用 1缶(0.2L)ほか レビュー:(33件すべてのレビューを見る)

【特長】サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。【用途】鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 錆止め/錆転換剤 > 錆止め

アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ランキング4位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アンダーコート シロ 1本(420mL) レビュー:(55件すべてのレビューを見る)

【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
モノタロウ タンク サビ取りクリーナー 1本(1L) レビュー:(443件すべてのレビューを見る)

【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性なので環境にも優しい商品となっています。【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > 洗車・クリーナー > クリーナー・ポリッシュ > サビ取り関連

PN55 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 6

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) PN55 1本(420mL) レビュー:(73件すべてのレビューを見る)

【特長】PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 逆さ吹き可能【用途】錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。 金属製品の潤滑、防錆。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ スリーボンド 7

販売価格(税別) 4,090 税込4,499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ 1本(480mL) レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド 8

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 塩害用防錆塗装剤(黒色) 1本(300mL)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。【用途】各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

シャシーコート クリア 呉工業(クレ) 9

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
呉工業(クレ) シャシーコート クリア 1本(420mL) レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品【用途】自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーコート

300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール) 10

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内
Noxudol(ノックスドール) 300 黒 エアゾール 1本(500mL) レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

【特長】無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

エンジンコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 11

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エンジンコート 1本(300mL) レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。【用途】エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > 耐熱/防錆塗料 > 防錆塗料

NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 12

販売価格(税別) 9,790 税込10,769
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) NX402 シャーシーブラックL 15L 1缶(15L) レビュー:(24件すべてのレビューを見る)

【特長】速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。【用途】シャーシー塗装剤

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーコート

耐チッピングコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 13

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス) 耐チッピングコーティング剤 1本(1L) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。【用途】ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

「防錆塗装剤」関連の人気ランキング

防錆塗料

防錆塗料

スーパー防錆コート 912 黒やカラーサビ鉄用などの「欲しい」商品が見つかる!

防錆塗料の人気ランキング

クリアー アンダーコート

クリアー アンダーコート

シャシーコート クリアやシャーシークリアー 水性ほか、いろいろ。

クリアー アンダーコートの人気ランキング

シャシーブラック 耐熱

シャシーブラック 耐熱

シャーシーブラック 油性や耐熱スプレーなど。

シャシーブラック 耐熱の人気ランキング

防錆剤

防錆剤

防錆剤WD-40やクレ5-56などの人気商品が勢ぞろい。

防錆剤の人気ランキング

塩害用防錆塗装剤

塩害用防錆塗装剤

塩害用防錆塗装剤(黒色)やNX496 塩害ガードスプレー ブラックなど。

塩害用防錆塗装剤の人気ランキング

スリーラスター

スリーラスター

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤やスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

スリーラスターの人気ランキング

塗装剤

塗装剤

シャーシーブラック 油性やガンクリーナーも人気!

塗装剤の人気ランキング

コールタール塗料

コールタール塗料

コールタールやエポタールBOエコなどの「欲しい」商品が見つかる!

コールタール塗料の人気ランキング

ワックス

ワックス

ジャパン ワックスやオールも人気!

ワックスの人気ランキング

パーツクリーナー

パーツクリーナー

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000やパーツクリーナーなどのお買い得商品がいっぱい。

パーツクリーナーの人気ランキング

パスター 自動車

パスター 自動車

パスター速乾水溶性タイプやシャーシーブラック 油性を今すぐチェック!

パスター 自動車の人気ランキング

水性クリアコート

水性クリアコート

ハピオセレクトやシャーシークリアー 水性も人気!

水性クリアコートの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。