- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 防除噴霧器のおすすめ人気ランキング
防除噴霧器のおすすめ人気ランキング
2024/11/08更新23件の「防除噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草 剤 散布 機」、「強力噴霧器」、「農業用噴霧器」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類
手動式(半自動式)
型式
肩掛式
対応溶液
薬剤
ノズル
一頭口
材質(ポンプ部)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ステンレス
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ノズル長(mm)
400~960
対応溶液
薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
3段式伸縮(二頭口)
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
真鍮
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
3.9
全長×全幅W×全高(mm)
210×415×560
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品
泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
サンドイエロー
質量(g)
1136
種類
電池式
電源(V)
DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×180×310
ノズル長(cm)
83
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
アルコール
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類
電池式
ホース長さ(m)
1.2
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
使用距離範囲(m)
二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)
約4
ポンプ
ギヤポンプ
電池寿命
約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
霧・直射・泡状
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(3.1MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)