防静電リストストラップのおすすめ人気ランキング
2023/09/30更新20件の「防静電リストストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気フットストラップ」、「クリーンルーム対応リストストラップ」、「帯電防止ベルト」などの商品も取り扱っております。
【特長】人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。【用途】精密機器の検査、組立など



【特長】グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。【用途】半導体工場での静電気除去。



【特長】コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。


【特長】コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。



【特長】高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。




【特長】基板を静電気から守る。



【特長】金属アレルギーの方の使用を考慮し、肌に触れる部分から金属を排しました。 1M・Ωの抵抗入り。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用


【特長】ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。


【特長】コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。



【特長】煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。


【特長】従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。【用途】静電気対策


【特長】導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。【用途】半導体工場・研究所での静電気除去。




【特長】コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。【用途】半導体工場、研究所での静電気除去