- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 隅付 ロータンクのおすすめ人気ランキング
隅付 ロータンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「隅付 ロータンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隅付タンク」、「水洗 トイレ タンク 交換」、「和式トイレ配管」などの商品も取り扱っております。
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×410
寸法(mm)
38
種類
隅付ロータンク用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タイプ
和風床上用
パイプ径(Φmm)
32
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×190
適合品番
S536B
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法B(mm)
50
材質
黄銅、NBR
寸法H(mm)
56
寸法B(mm)
64
材質
黄銅
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質
エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
材質
黄銅・樹脂
接続ねじ
W19山14
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
手洗管付きロータンクの手洗管と接続ホースのセットです。
材質
黄銅、PE
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷