階段運搬台車のおすすめ人気ランキング

2025/07/09更新
108件の「階段運搬台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベ 台車 階段」、「階段運搬車」、「キャリーカート 段差」などの商品も取り扱っております。
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm) 1300 質量(kg) 14 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 150
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エスコ品番 EA520CA-1 幅(mm) 350 質量(kg) 14 車輪径(Φmm) 165×6個 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 奥行(mm) 355 全幅(mm) 610 全高(mm) 1155 耐荷重(kg) 120 荷台寸法(mm) 355×350 材質(荷台) スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質 本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg) 21 均等荷重(kg) 200 寸法(幅W×長さL)(mm) (すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10~15cmの段差に対応しております
付属品 保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg) 約3.5 耐荷重(kg) 段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm) 390×270 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×410×1020 収納時寸法(mm) 400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番 EA520FD-2 幅(mm) 300 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 160×40(6個) 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴムタイヤ 奥行(mm) 480 全幅(mm) 590 全高(mm) 1300 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(mm) 300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品 保証書、取扱説明書 質量(kg) 約7.6 耐荷重(kg) ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137 荷台寸法(mm) 388×280 荷台寸法(幅)(mm) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900 収納時寸法(mm) 365×640×120 荷台寸法(奥行)(mm) 388
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷

質量(kg) 約2.5 材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg) 約40 収納時寸法(mm) (約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm) (約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 400 質量(kg) 3.06 車輪径(Φmm) 127 高さ(mm) 1000 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 400 耐荷重(kg) 60 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 388×280 特性 軽量 取扱説明書 (0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様 付属品 エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル 質量(kg) (エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48 全高(mm) 1300 荷台寸法(mm) 190×550
1個
190,900 税込209,990
翌日出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容 本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 定格電圧(V) 24 角度(°) 最大階段角度:30~35 定格電流(A) 10 定格消費電力(W) 240 モーター 24V 120W 荷台寸法(幅)(mm) 460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1340 ハンドル 伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm) 900 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah) 15.6 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 12ヶ月 充電器出力 29.4V 2A 充電器入力 100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間) 約3~4 耐久性 6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート セット内容 本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書 幅(mm) 475 厚さ(mm) 5 質量(g) 3400 奥行(mm) 620 保証期間 12ヶ月
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)