雲台アダプターのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新48件の「雲台アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三脚ねじアダプター」、「カメラ 三脚 部品」、「カメラ スライダー」などの商品も取り扱っております。

【特長】SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。


【特長】アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。


【特長】カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。


【特長】カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。


【特長】鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。



【特長】カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)


【特長】底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。


【特長】SBH-120 BK Nのカメラ取付部をクイックシューとしたもので、初級一眼レフ+キットレンズに対応します。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。


【特長】コンパクトデジカメやアクセサリー用の超小型自由雲台。重さはわずか46gです。


【特長】三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。



【特長】防犯カメラを固定するスタンドです。