電動 のこぎり 小型のおすすめ人気ランキング

2025/11/18更新
101件の「電動 のこぎり 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ノコギリ ハンディ」、「庭木 剪定 電動 のこぎり」、「充電 式 電動 ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
電源(V) AC100 消費電力(W) 280 コード長さ(m) 2 切断能力(Φmm) 樹脂 (塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材 60 切断能力(mm)木工 (植木剪定)65 質量(kg) 1.5 消費電流(A) 2.9 定格時間(分) 約20 切断能力(mm)軟鋼 3.5 ストローク数(min) 0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 切断能力(mm)軟鋼板 厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 0~4500 切断能力(mm)木材 厚さ40 ストローク(mm) 10 付属品 レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg) 1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×61×127 切断能力(mm) (庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm) 約13 モーター電圧(V) DC14.4 ストローク数(min-1[回/分]) 約0~2300(無段変速) 仕様 【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容 電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg) 約1 ピッチ(mm) 【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約335×65×170 板厚(mm) 【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V) 14.4 1インチ当たり山数 【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm) 【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm) 木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm) 塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品 レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg) 1.2 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×61×126 切断能力(mm) (庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm) 10 ストローク数(min) 0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)パイプ Φ50 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 ストローク(mm) 13 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 398×81×220 作業量(目安) 1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 ストローク量(mm) 10 電源(V) 100 電流(A) 3 消費電力(W) 280 質量(kg) 1.2 付属品 目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m) 5 種別 ケースなし 切断能力(mm)木材 55 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 定格電流(A) 3 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 保証期間 1年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 2.5 仕様 用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番 796-7284 質量(g) 181 板厚(mm) 0.7 折込 折りたたみ式 切り幅(mm) 1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V) AC100 電流(A) 3.7 定格消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)軟鋼板 2.5 切断能力(mm)パイプ 軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材 (厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂 塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2200 ストローク(mm) 約18 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 1.6 付属品 木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分) 30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材 付属品 チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1 歯数 52P 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4600 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×195×220 最大切込深さ(mm)(45°時) 約32 最大切込深さ(mm) 0度:約47 傾斜切断(°) 0-45 消費電流(A) 6.8 絶縁方式 回二重絶縁 定格時間(分) 30 保証期間 1年 取扱説明書 (3.61MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動のこぎり
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V) 100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 ストローク量(mm) 10 ストローク数(min-1) 0~4500 付属品 レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg) 1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×61×127 切断能力(mm) 庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V) 直流10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 切断能力(mm)パイプ 50 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 充電時間(分) 22(目安) バッテリー リチウムイオン 付属品 レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm) 376 変速段数 無段 作業量(目安) 木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式のこぎり
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm) 10 ストローク数(min-1) 0~4,100 付属品 充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg) 1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×79×126 切断能力(mm) 庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式 90PX 電源(V) 100 電流(A) 8.1 コード長さ(m) 2 全長(mm) 568 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 770 バー全長(mm) ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷