電動 丸ノコ 小型のおすすめ人気ランキング

2024/04/25更新
47件の「電動 丸ノコ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ丸ノコ」、「丸鋸 125」、「小型 丸ノコ」などの商品も取り扱っております。
1台
25,900 税込28,490
当日出荷

本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。 ノコ刃外径(Φmm) 85 モーター電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 2400 ノコ刃内径(Φmm) 15 セット内容 マルノコ本体・平行定規・ダストポート 質量(kg) 約1.75(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約300×110×190(バッテリー含む) 最大切込深さ(mm) 24(0度)/19(45度) 傾斜切断(°) 0~45 バッテリー電圧(V) 10.8
1台
7,890 税込8,679
当日出荷から翌々日出荷


世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
1台
77,900 税込85,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,900 税込32,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
1台
34,900 税込38,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品 平行定規、六角レンチ 材質 安全カバー:PC(ポリカーボネート)、 ベース:Q235(ブレーンカーボン構造スチール) 、チップソー:65MN(炭素鋼) 、ケース:PA6-GF30、 取っ手:PA6-GF30+TPE 電圧(V) 単相100 コード長さ(m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4600 ノコ刃外径(Φmm) 147×20 最大切込深さ(mm) 47 絶縁方式 回二重絶縁 定格時間(分) 30 傾斜角度(°) 0~45
1台
5,790 税込6,369
当日出荷

1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,490 税込10,439
当日出荷