【特長】LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示【用途】自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに


【特長】空気圧で燃費がよくなる! 燃費が向上します。 タイヤの寿命が延びます。 乗り心地がよくなります。 デジタル表示、オートストップ機能付き。



【特長】大型ボートやエアーベッドにも使用可能なハイパワーポンプ。 ノズル3種付。


【特長】10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]



【特長】オイルレス方式・タンク付【用途】タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!



【特長】モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。 ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。 動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。 コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。【用途】愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。 マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。 キャンプのエアーベッドの空気入れに。




【特長】自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。【用途】自動車やバイク、自転車の空気の充填に。



【特長】高性能なのに静粛&コンパクト




【特長】充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。【用途】自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに



【特長】モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。 ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。 動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。 コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。多彩なアダプター類。【用途】愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。 マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。 キャンプのエアーベッドの空気入れに。



【特長】充電式の空気注入用コンプレッサー【用途】自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして


【特長】空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。【用途】タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。