電動のこぎり 定規のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
2件の「電動のこぎり 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動のこぎり」、「差し金」、「電動 ノコギリ ガイド」などの商品も取り扱っております。
丸ノコガイド定規 スライダー シンワ測定ランキング1位
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
1台
1,498税込1,648
当日出荷

丸鋸ガイド フロア マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
1台
6,098税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸鋸ガイドモバイル タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定ランキング4位
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688税込5,157
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定ランキング5位
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト23cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
2,998税込3,298
当日出荷

竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
1台
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
1本
4,998税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
1個
4,098税込4,508
6日以内出荷

業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮直角度(mm)300mmにつき:1以下高さ(mm)突き当て高さ:15付属品捨て木 1本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂付属品捨て木1本目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)マグネシウム仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ238×239×30mm質量(g)206直角精度200mm±0.2mm以内
1個
3,870税込4,257
翌日出荷

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
1個
7,398税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂寸法(mm)1150×524×70質量(g)1600直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

山谷製作所スライダーマン
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
1台
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)