- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 電動チェーンソーのおすすめ人気ランキング
電動チェーンソーのおすすめ人気ランキング
2025/07/10更新1,760件の「電動チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 チェーンソー」、「充電式チェーンソー」、「リョービ 電動 チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式
90PX
電源(V)
100
電流(A)
8.1
コード長さ(m)
2
全長(mm)
568
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
770
バー全長(mm)
ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-40
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプ
ハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)
250
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
アズワン品番
64-1123-06
有効切断長さ(mm)
250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
適合範囲
チェンソー全機種
危険物の類別
非危険物
危険物の類別
非危険物
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源
電動
その他
A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)
0.12
バー全長(mm)
300
質量(kg)
3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
約55分充電(2本同時)
チェーン形式
91PX-46E
付属品
チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)
5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
電圧(V)
36(18×2)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
振動3軸合成値(m/s2)
4
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
300
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
515
質量(kg)
2.1
バー全長(mm)
ガイドバー:250
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)
(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×100×310
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
電流(A)
8.3
電源コード(m)
2
有効切断長さ(mm)
300
仕様
(ソーチェン)90PX-45
付属品
ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
質量(kg)
2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
570×176×175
絶縁方式
二重絶縁
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
621
質量(kg)
2.2
バー全長(mm)
ガイドバー:350
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)
100
電流(A)
8.5
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能
二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプ
リヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8 [480]
チェーン形式
80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)
55
ガイドバー長さ(mm)
100
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質
木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
8.1
消費電力(W)
770
コード長さ(m)
2心・2
オイルタンク容量(mL)
80
チェーンスピード(m/s)[m/分]
(無負荷)6.4[384]
給油方式
自動
付属品
チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-52
付属品
ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
有効切断長さ(mm)
360
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-60
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)
3.1(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)
2.9
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
250
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。
メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。
電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バー全長(mm)
250
質量(kg)
2.3
付属品
チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
517×207×182
バッテリー
リチウムイオン
チェンスピード(m/sec)
3.5
充電時間(分)
69
バッテリー容量(mAh)
1500
電池パック
B-1815LA
使用充電器
UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下
有効切断長さ(mm)
250
切断長(mm)
推奨150以下
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷