- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- 電動ファンモーターのおすすめ人気ランキング
電動ファンモーターのおすすめ人気ランキング
2025/01/12更新3,401件の「電動ファンモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエーターファンモーター」、「ファンモーター」、「防 滴 ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
種類
ACファン
形状
角形
特性
防湿
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
鉄製
色(フレーム)
黒色焼付塗装
色
羽根:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+50
使用湿度(%RH)
35~95(結露なきこと)