【特長】自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。【用途】自動車やバイク、自転車の空気の充填に。


【特長】LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示【用途】自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに



【特長】車や自転車の空気入れにも対応。【用途】車、ボールなどの空気入れに。



【特長】携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)





【特長】長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(タイヤ接続口金・ゴムパッキン・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。 お子様からお年寄りまで、1・2・3の3ステップで空気が入れられます。【用途】駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。



【特長】ゴムボート用12V電動ポンプ【用途】ゴムボートやエアープールの充気に。


【特長】密閉式2重構造(ハウジング機構)により、音モレを低減します。




【特長】タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。【用途】シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ


【特長】SG規格対応品。安全弁付(作動圧力1000kPa)。従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ。ロングエアーホース(27インチ自転車対応)。【用途】自転車、自動車、オートバイ、車いす、ボール、レジャー用品、農機、フォークリフト


【特長】空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。【用途】タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。


【特長】ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。【用途】単独槽、吐出専用タイプ

「電動空気入れ」の関連特集
ユニーク タイヤ電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)やフォークリフト用パンクノンタイヤ PJLなどの「欲しい」商品が見つかる! ユニーク タイヤの販売特集 |