- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- バイク・自転車用品
- 自転車用品
- 電動自転車の販売特集
【特長】安定したアシスト感フロントモーター スタート時の安定感が違います!

「電動自転車」のピックアップ商品
【特長】安定したアシスト感フロントモーター スタート時の安定感が違います!

【特長】スタイリッシュに街に溶け込む。直線的デザインが映える20型モデル[パス シティ エックス]

【特長】超極太タイヤの圧倒的な存在感!取り回しやすい20インチ。アルミフレームを使用で見た目以上の軽さを実現。リングロックグリップを採用し、手のひらを置きやすい角度へ自由に調整できます。ブレーキは前後とも制動力抜群のディスクブレーキを装備。タイヤは極太20×4.0のブロックタイヤを採用しており、安定感があります。外装7段変速なの軽やかに走行できます。付属品に組立工具、米式を英式に変換するアダプター付、スタンド


【特長】通常の自転車よりも車体重量がある電動アシスト車専用タイヤ。 タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。 転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。 タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。

【特長】完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!


【特長】持ち運びに便利な折りたたみ 工具不要で折りたたが可能 坂道でも快適なSHIMANO製外装6段変速(サムシフト式)


【特長】バランスが苦手な方でも安心の三輪アシスト自転車。フレームスイングON/OFF機能。駐車時はスイングOFFで安定。乗車時はスイングONで乗りやすく。手元コントローラーで電源、LEDライト、バッテリー残量チェック、アシスト3モード切替の操作可能。停車時にも点灯可能なLEDバッテリー給電ライト。240Wブラシレスモーター前輪駆動。シリンダーキー前輪錠付。1充電当たり走行距離目安:低=約30km、中=約25km、高=約20km



【特長】一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)


【特長】ボルトオンで性能を発揮できるよう設計しています。 キャブレター、ウェイトローラー等、セッティング不用でご使用いただけます。


【特長】タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。【用途】事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。