電子耳栓のおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新20件の「電子耳栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴覚過敏」、「低周波音 耳栓」、「耳栓 高周波」などの商品も取り扱っております。

【特長】必要な「音」(アナウンス、呼びかけ、着信音など)は聞こえて、騒音だけをカット! ケーブルのない完全ワイヤレスのデジタル耳せん 高精度アクティブノイズキャンセリング技術で環境騒音を低減 声は聞こえて騒音だけをカット



【特長】スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。


【特長】人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。



【特長】ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。


【特長】極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。


【特長】外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。【用途】プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工


【特長】騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。


【特長】ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。【用途】工事建築現場など、騒音の大きい場所。




【特長】音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。【用途】研磨、粉砕作業や道路工事など




【特長】モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。【用途】研磨、粉砕作業や道路工事など



【特長】素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。



【特長】素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。


【特長】モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。