電工ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
163件の「電工ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ナイフ」、「タジマ 電工 ナイフ」、「電気工事士 電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm) 205 質量(g) 120 硬度HRC(刃部) 60 材質(ハンドル) 天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃) 8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル 2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm) 88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格 L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番 796-4102 替刃仕様 L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構 オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに 全長(mm) 202 質量(g) 93 刃長(mm) 82 材質(グリップ) 木製(フレーム:ステンレス) 刃厚(mm) 2.5
1本
899 税込989
当日出荷

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質 ABS(ハンドル)、ステンレス(刃) 全長(mm) 193 質量(g) 95 アズワン品番 64-8086-37
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様 ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番 348-3142 材質 8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm) 182 刃長(mm) 64 刃厚(mm) 3 ホルダー 色:黒
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案 カラビナに掛けられる便利な装備性 便利なソケット機構17×21(仮締め) 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm) 198 穴径(Φmm) 保持用:5.2 レンチサイズ(mm) 17×21 刃長(mm) 68
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格 IEC60900 刃長(mm) 50
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm) 234 刃長(mm) 89 仕様 ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番 438-6825 質量(g) 130 本体質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番 761-7879 ブレード ハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm) 89 全長(mm) 234 トラスコ品番 438-6833 質量(g) 246 本体質量(g) 246 表面処理 (ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール 耐荷重(g) (ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

随所に改良を加えた新世代電工ナイフ 使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ 収納時に刃が出ない安全ロック機構 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm) 185 穴径(Φmm) 保持用:5.2 刃長(mm) 68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm) 144 刃厚(mm) 3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm) 196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm) 70 幅(mm) 38(折たたみ時最大) 厚さ(mm) 18(グリップ部) 質量(g) 120 刃厚(mm) 3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
9,600 税込10,560
当日出荷