- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 電極棒セットのおすすめ人気ランキング
電極棒セットのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新100件の「電極棒セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極棒 セパレーター」、「水位計 電極棒」、「電極棒 受水槽」などの商品も取り扱っております。
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容
電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)
約190
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)
150
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)
仕様
電極保持器
材質
樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
タイプ
電極棒付属タイプ
極数
3極
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
使用圧力
大気圧
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
1セット(10本)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20~50
測定流体
液体
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様
接続ナット
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
1セット(10本)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測
長さ(mm)
2000
材質(電極)
SUS304
電極数
5
1台
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。
用途水位の計測
付属品
チーズ50A、パイプ、バルブ
材質(電極)
SUS304
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様
ロックナット
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
オプションです。
トラスコ品番
150-0727
材質
磁器
使用温度(℃)
250 Max.
適合保持器
形PS-4S(R) 形PS-5S(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷