電気 グリースの販売特集

電気 グリース」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から電気 グリースに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

カーボングリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
キタコ(K-CON) カーボングリス 1本(5g) レビュー:(20)

【特長】導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。【用途】コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

「電気 グリース」のピックアップ商品

コンタクトグリース サンハヤト

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
サンハヤト コンタクトグリース 1本(10mL) レビュー:(34)

【特長】スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。【用途】スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

接点グリス POLARG

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
POLARG 接点グリス 1個(4g) レビュー:(20)

【特長】カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用カプラ

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
モノタロウ シリコーングリースM 高温用 1本(85g) レビュー:(127)

【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > シリコングリース

NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) NX285 コネクタ用防湿グリース 1本(180mL) レビュー:(10)

【特長】各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。【用途】自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 接点復活剤

シリコーングリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
キタコ(K-CON) シリコーングリス 1本(5g) レビュー:(23)

【特長】シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。【用途】ゴムシール、バッテリーターミナル等

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

コネクタールーブ 日本バーズ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
日本バーズ コネクタールーブ 1本(150mL) レビュー:(9)

【特長】電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。【用途】自動車用コネクター防錆潤滑剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

モリコート EM-30Lグリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート EM-30Lグリース 1缶(1kg) レビュー:(2)

【特長】ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。【用途】音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > ポリαオレフィン系グリース

低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
信越化学工業 低温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)ほか レビュー:(17)

【特長】耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > シリコングリース

帯電防止グリース サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 帯電防止グリース 1個(20g)ほか

【特長】化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板実装用薬品 > コーティング剤

コンタクトスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
呉工業(クレ) コンタクトスプレー 1本(300mL) レビュー:(37)

【特長】接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。【用途】自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

接点復活スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
呉工業(クレ) 接点復活スプレー 1本(220mL) レビュー:(162)

【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト NEWポリコールキング(接点復活剤) 1本(120mL)ほか レビュー:(33)

【特長】ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

「電気 グリース」の関連特集

バッテリーターミナル グリス

バッテリーターミナル グリス

万能グリースやスプリングノコ(バッテリーターミナル腐食防止リング)など。

バッテリーターミナル グリスの販売特集

コネクタ グリス

コネクタ グリス

(08887)CASTLE CONNECTOやNX285 コネクタ用防湿グリースなど。

コネクタ グリスの販売特集

電子部品 シリコングリース

電子部品 シリコングリース

コンタクトグリースや接点グリスなどの人気商品が勢ぞろい。

電子部品 シリコングリースの販売特集

接点 グリス

接点 グリス

接点グリスやコンタクトグリースなどの人気商品が勢ぞろい。

接点 グリスの販売特集

グリス

グリス

リチウム万能グリスやリチウムグリースを今すぐチェック!

グリスの販売特集

やすり

やすり

組ヤスリ 平形 5本組や鉄工ヤスリほか、いろいろ。

やすりの販売特集

白グリス

白グリス

ホワイトアルコムグリースNo.2や食品機械用グリースなど。

白グリスの販売特集

導電グリス

導電グリス

カーボングリスやコネクタールーブなどの「欲しい」商品が見つかる!

導電グリスの販売特集

バッテリー 端子 グリス

バッテリー 端子 グリス

コンタクトスプレーや接点グリスなどの人気商品が勢ぞろい。

バッテリー 端子 グリスの販売特集

導電性 グリス

導電性 グリス

カーボングリスやコネクタールーブなどの「欲しい」商品が見つかる!

導電性 グリスの販売特集

防湿 グリス

防湿 グリス

NX285 コネクタ用防湿グリースや電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプなど。

防湿 グリスの販売特集

コンタクトグリース

コンタクトグリース

コンタクトグリースや化学製品コンタクトグリースなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンタクトグリースの販売特集