- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 電気材料 チップのおすすめ人気ランキング
電気材料 チップのおすすめ人気ランキング
2025/07/10更新439件の「電気材料 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノズル チップ パナソニック」、「LAN コネクタ」、「バナナ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
仕様
RoHS 対応. CE、FCC. FTDI Chip エンクロージャ付きコンバータケーブル. Chipi-X10コンバータケーブルは、ESB-RS-232レベルのフルハンドシェイクUARTケーブルで、FT231XSチップの評価ツールとしても使用できます。このケーブルには、オスの DB9 ( DE9 )と USB-A プラグ( 10 cm ケーブルで接続)が付属します。ユニット一式で、 USB 通信接続が可能です。コンバータは RoHS 準拠で、鉛フリーです。. 特長:. ChiPi-X10 コンバータケーブル ESB-RS-232フルハンドシェイクUARTケーブル FT231XSチップの評価ツール オス DB9 / USB-Aプラグ USB電源 UARTは7/8ビットのデータ長(1/2ストップビット)をサポート データ転送速度: 300 baud → 250 kilo baud ( RS232 電圧レベル) 512 バイト(受信バッファ) 512 バイト(送信バッファ) ESD保護 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 USB帯域の消費量を低減 USB 2.0最高速互換 ラッチアップフリー ケーブル長: 10 cm ( 100 mm ) 密閉型 動作温度: -40 → +85 ℃. 用途:. オーディオ 通信 家庭用電化製品 イメージング 産業用 ネットワーク 携帯機器 計測 ビデオ ワイヤレス. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB A
コネクタB
DB-9
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス
バス仕様
RS232
USB規格
USB 2.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
使用場所
屋内
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~40
現場向けセット
先端を自由に交換できます。
チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様
●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅
アズワン品番
65-2253-96
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質
ABS樹脂
適合機種
WTC7101W
色
ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
5
適合
TJ-2-P
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
適合
431、499
用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部
色
ニューホワイト
線径(Φmm)
(最大通線可能)9まで
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
材質
ABS樹脂
仕様
標準穴
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
仕様
多回線兼用
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
材質
ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応