電気材料・制御機器のおすすめ人気ランキング

2022/09/25更新

28件の「電気材料・制御機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御機器」、「電気材料」、「東芝マグネット」などの商品も取り扱っております。

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ ランキング1位

販売価格(税別) 3,690 税込4,059
0営業日後以内
モノタロウ 動力用押し釦開閉器 防浸形 1台 レビュー:(49件すべてのレビューを見る)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器本体

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron) ランキング2位

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内から出荷目安:122日
バリエーション一覧へ
(203種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個ほか レビュー:(65件すべてのレビューを見る)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > リレー > 一般リレー

コルゲートチューブ モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ コルゲートチューブ 1本 レビュー:(587件すべてのレビューを見る)

【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > コルゲートチューブ

電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ) パナソニック(Panasonic) ランキング4位

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ) 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > 自動点滅器 > EEスイッチ

平型スリーブ 250型 モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 平型スリーブ 250型 1パック(100個) レビュー:(53件すべてのレビューを見る)

【特長】柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。【用途】電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用圧着スリーブ

バナナプラグ ユーボン 6

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーボン バナナプラグ 1袋(2セット)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 差込みコネクタ > プラグジョイントコネクタ

組端子台 (20A) モノタロウ 7

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 組端子台 (20A) 1個 レビュー:(147件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > 端子台 > スクリューレス端子台

フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 8

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ M4形シリーズ 1台 レビュー:(21件すべてのレビューを見る)

【特長】ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。【用途】事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > フットスイッチ

差込形電線コネクタ ニチフ 9

販売価格(税別) 109 税込120
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニチフ 差込形電線コネクタ 1袋(5個)ほか レビュー:(123件すべてのレビューを見る)

【特長】電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 差込みコネクタ > 差込形電線コネクタ

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD 10

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > VCTFK

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 11

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 1個ほか レビュー:(49件すべてのレビューを見る)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器本体

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 12

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内から出荷目安:201日
バリエーション一覧へ
(268種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(153件すべてのレビューを見る)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 圧着端子 > 丸形圧着端子 > 裸圧着端子丸型

平型ヒューズ モノタロウ 13

販売価格(税別) 99 税込109
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 平型ヒューズ 1パック(5個) レビュー:(262件すべてのレビューを見る)

【特長】過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。【用途】ヒューズの交換に

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > ヒューズ > 平型ヒューズ

「電気材料・制御機器」関連の人気ランキング

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)ほか、いろいろ。

制御機器の人気ランキング

電気材料

電気材料

キャプコン OA-1ウスや埋込取付枠を今すぐチェック!

電気材料の人気ランキング

東芝マグネット

東芝マグネット

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

東芝マグネットの人気ランキング

電気 配線 材料

電気 配線 材料

配線コード 30m巻やVVFケーブルを今すぐチェック!

電気 配線 材料の人気ランキング

主開閉器盤

主開閉器盤

主開閉器盤や屋外用主開閉器盤などのお買い得商品がいっぱい。

主開閉器盤の人気ランキング

電磁開閉器 補助接点ユニット

電磁開閉器 補助接点ユニット

補助接点ユニットやMS-Nシリーズ用 接点ユニットを今すぐチェック!

電磁開閉器 補助接点ユニットの人気ランキング

プラグ端子

プラグ端子

端子用バナナプラグ TJ-3やパネル用端子 プラグを今すぐチェック!

プラグ端子の人気ランキング

測定器端子

測定器端子

替測定子セットやターミナル 中などの人気商品が勢ぞろい。

測定器端子の人気ランキング

マグネットスイッチ PAK-20J

マグネットスイッチ PAK-20J

電磁接触器や電磁開閉器を今すぐチェック!

マグネットスイッチ PAK-20Jの人気ランキング

電磁開閉器 200v

電磁開閉器 200v

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁開閉器 200vの人気ランキング

ブラックチップ

ブラックチップ

Φ6.5x25mm チップジャック(黒)やスーパーブラックチップソーⅡなどの人気商品が勢ぞろい。

ブラックチップの人気ランキング

マグネットスイッチ 取り付け

マグネットスイッチ 取り付け

電磁開閉器や磁気形近接センサ GLSを今すぐチェック!

マグネットスイッチ 取り付けの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。