- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 電気泳動のおすすめ人気ランキング
電気泳動のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新221件の「電気泳動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックライト ボックス」、「電気泳動装置」、「アガロース」などの商品も取り扱っております。
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番
1-5484-01
付属品
ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド
材質
泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)
183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)
約300~ 350
内寸法(mm)
泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)
135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能
0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズ
ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5
メモリー機能
前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様
泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)
付属品
ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質
PC・ABS
電圧(V)
35・50・100
入力電源
AC100~120V 50/60Hz 1A
サイズ(mm)
本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
アズワン品番
3-6653-01
タイマー機能
0~99分まで設定可能
1個
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
ウェルパルスフィールドゲル電気泳動コーム
アズワン品番
62-0856-32
危険物の類別
非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別
非危険物
-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3763-64
1個(960本)
¥22,980
税込¥25,278
108日以内出荷
微量試料の優れた分離能が得られます。
分析時間の大幅短縮ができます。
試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番
2-5021-01
セット内容
ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本
寸法(mm)
155×105×120
1個
¥40,900
税込¥44,990
12日以内出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
10個入りパッケージ、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン電気泳動セル用
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。
アズワン品番
4-2511-01
保管環境
冷凍
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質
本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金
寸法(mm)
165×98×134
容量(mL)
(緩衝液) 450~650
質量(g)
900(ダミープレート含・泳動プレート除く)
方式
装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化
商品構成
本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚
アズワン品番
2-5400-11
1台
¥87,980
税込¥96,778
48日以内出荷
-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3763-65
1セット(4個×960本)
¥91,980
税込¥101,178
108日以内出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品
ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)
電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源
AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC50/100
サンプル数(個)
泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
種別
IPGwell
アズワン品番
62-0856-83
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
1箱
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番
0007630803
質量(kg)
0.02
摘要
超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。
タイプ
リモート・ミニ型
回転数(min-1[r.p.m])
130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
電源
付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×5
撹拌容量(mL)
キュベット0.1~5
使用環境条件
-10~+56℃(湿度100%時)
撹拌能力
0.1W
撹拌数
1
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
仕様
設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA
材質
PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100~240
型番
Mini300
出力方式
定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)
60
出力端子
並列2端子
サイズ(mm)
140×191×84
アズワン品番
2-089-01
タイマー
1~999分
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード
1.5m(2Pプラグ)
高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品
ゴム球×1
タイプ
プレイン
入数
100本