電源スイッチのおすすめ人気ランキング

2023/06/05更新

4,258件の「電源スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電源スイッチ」、「電灯スイッチ」、「ACスイッチ」などの商品も取り扱っております。

手元スイッチ パナソニック(Panasonic) ランキング1位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 手元スイッチ 1個 レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 照明器具アクセサリー・スイッチ > 照明器具用スイッチ類

雷サージ付省エネタップ ヤザワコーポレーション ランキング2位

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 雷サージ付省エネタップ 1個 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

【特長】コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > コーナータップ/トリプルタップ

電源スイッチ 白光 ランキング3位

販売価格(税別) 849 税込934
出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
白光 電源スイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて関連用品

角形タンブラスイッチ(片切) 東芝ライテック ランキング4位

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
東芝ライテック 角形タンブラスイッチ(片切) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > タンブラスイッチ

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ パトライト(旧春日電機) ランキング5位

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パトライト(旧春日電機) 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ 1台ほか レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器本体

操作用スイッチ/J8スイッチ パナソニック(Panasonic) 6

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 操作用スイッチ/J8スイッチ 1個 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

電源スイッチ 白光 7

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
出荷目安:20日
白光 電源スイッチ 1個

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > モーター(原動機) > モーター周辺部品

スナップスイッチ ELPA 8

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA スナップスイッチ 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【用途】主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチその他関連用品

ロッカースイッチ A8A オムロン(omron) 9

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
オムロン(omron) ロッカースイッチ A8A 1個 レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

【特長】安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

中間スイッチ付延長コード サンワサプライ 10

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 中間スイッチ付延長コード 1本(1m)ほか レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 延長コード

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 11

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
モノタロウ 動力用押し釦開閉器 1台 レビュー:(56件すべてのレビューを見る)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器本体

LEDイーブライト用スイッチ付コード オーム電機 12

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
オーム電機 LEDイーブライト用スイッチ付コード 1個

【特長】「LEDイーブライトスリム」「LEDエコスリム」専用スイッチ付電源コード

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯・スリムランプオプション部品

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 13

販売価格(税別) 368 税込405
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(128件すべてのレビューを見る)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチ本体

「電源スイッチ」関連の人気ランキング

小型電源スイッチ

小型電源スイッチ

ベター小型7A中間スイッチやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形などの「欲しい」商品が見つかる!

小型電源スイッチの人気ランキング

電灯スイッチ

電灯スイッチ

埋込スイッチB(片切)やコスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチなど。

電灯スイッチの人気ランキング

ACスイッチ

ACスイッチ

ベター10A中間スイッチやベター3A中間スイッチほか、いろいろ。

ACスイッチの人気ランキング

パネル用電源スイッチ

パネル用電源スイッチ

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式も人気!

パネル用電源スイッチの人気ランキング

2極 スイッチ

2極 スイッチ

操作用スイッチ/J8スイッチやロッカースイッチ SL10Kシリーズなど。

2極 スイッチの人気ランキング

2回路スイッチ

2回路スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズや押ボタンスイッチ LP01シリーズほか、いろいろ。

2回路スイッチの人気ランキング

ON-OFF スイッチ

ON-OFF スイッチ

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズや操作用スイッチ/J8スイッチなど。

ON-OFF スイッチの人気ランキング

反転 スイッチ

反転 スイッチ

押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズやトグルスイッチ MS-500シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

反転 スイッチの人気ランキング

押しボタンスイッチ 200v

押しボタンスイッチ 200v

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPやHWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)ほか、いろいろ。

押しボタンスイッチ 200vの人気ランキング

電源 スイッチ 交換

電源 スイッチ 交換

コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチや埋込スイッチB(片切)などの人気商品が勢ぞろい。

電源 スイッチ 交換の人気ランキング

ドア/電源スイッチ

ドア/電源スイッチ

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2DやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式を今すぐチェック!

ドア/電源スイッチの人気ランキング

部品電源スイッチ

部品電源スイッチ

電源スイッチ 100-120Vやベター小型7A中間スイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

部品電源スイッチの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。