「電源タグ」のおすすめ人気ランキング

2022/11/25更新
46件の「電源タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルタグ テプラ」、「ケーブル表示ラベル」、「電気 行先表示」などの商品も取り扱っております。

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 幅(mm) 約2.5 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 印字方式 油性ペン 寸法A(°) 18 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 78.4[8] RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧タイトン)線名札
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
1袋(100本)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,201 税込2,421
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲 -59~85℃ 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm) 387 最大結束径(Φmm) 111 トラスコ品番 477-4451 材質 ポリエチレン 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 358 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,390 税込5,929
当日出荷

【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品 台紙10枚 入数 4本
1セット(4本)
499 税込549
当日出荷

環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 タイプ プッシュ式 仕様 逆さ噴射OK! 付属品 ノズル×1本(120mm) 成分 DME (ジメチルエーテル) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 67×235 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応
1本(350mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)