電源タップ 吊り下げのおすすめ人気ランキング

2022/10/04更新

31件の「電源タップ 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 吊り下げ」、「パナソニック 天井 コンセント」、「巻き取り 電源」などの商品も取り扱っております。

リーラーコンセント(2コ用) パナソニック(Panasonic) ランキング1位

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) リーラーコンセント(2コ用) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > リーラーコンセントプラグ

ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 パナソニック(Panasonic) ランキング2位

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 1個

【特長】ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)【用途】ファクトライン20用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > リーラーコンセントプラグ

リーラーコンセント 2コ用 パナソニック(Panasonic) ランキング3位

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) リーラーコンセント 2コ用 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > リーラーコンセントプラグ

自動巻きリール オートリール 日動工業 ランキング4位

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
0営業日後以内
日動工業 自動巻きリール オートリール 1台 レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。【用途】工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

マグネタップカール 長岡特殊電線 ランキング5位

販売価格(税別) 6,590 税込7,249
0営業日後以内から出荷目安:39日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
長岡特殊電線 マグネタップカール 1個ほか

【特長】薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 2P電源タップ

ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ パナソニック(Panasonic) 6

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ 1個

【特長】15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。【用途】ファクトライン30専用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > リーラーコンセントプラグ

カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 7

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
長岡特殊電線 カーリータップ(伸びる延長コード) 1本 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!【用途】天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント パナソニック(Panasonic) 8

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > リーラーコンセントプラグ

ファクトライン20本体 パナソニック(Panasonic) 9

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ファクトライン20本体 1個

【特長】ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合【用途】タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) パナソニック(Panasonic) 10

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) 1個 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

【特長】多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

オートリール 日動工業 11

販売価格(税別) 6,590 税込7,249
0営業日後以内
日動工業 オートリール 1個 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 パナソニック(Panasonic) 12

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 1個

【特長】下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)【用途】ファクトライン100・60共通

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > リーラーコンセントプラグ

カールコード(白) 長岡特殊電線 13

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
長岡特殊電線 カールコード(白) 1本 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。【用途】電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 汎用ケーブル > VCTF

「電源タップ 吊り下げ」関連の人気ランキング

コンセント 吊り下げ

コンセント 吊り下げ

リーラーコンセント(2コ用)やカーリータップ(伸びる延長コード)を今すぐチェック!

コンセント 吊り下げの人気ランキング

パナソニック 天井 コンセント

パナソニック 天井 コンセント

リーラーコンセント 2コ用やリーラーコンセント(2コ用)などのお買い得商品がいっぱい。

パナソニック 天井 コンセントの人気ランキング

巻き取り 電源

巻き取り 電源

コードマックS 標準型や自動巻きリール オートリールなど。

巻き取り 電源の人気ランキング

天井 コードリール

天井 コードリール

自動巻きリール オートリールやリーラーコンセント(2コ用)などの人気商品が勢ぞろい。

天井 コードリールの人気ランキング

コンセントプラグ ライティングレール

コンセントプラグ ライティングレール

防止コンセントプラグ(ライティングレール用)やリーラーコンセント(2コ用)などの「欲しい」商品が見つかる!

コンセントプラグ ライティングレールの人気ランキング

延長カールコード

延長カールコード

カーリータップ(伸びる延長コード)やカールコード(黒)も人気!

延長カールコードの人気ランキング

天吊りコンセント

天吊りコンセント

リーラーコンセント(2コ用)やリーラーコンセント 2コ用などのお買い得商品がいっぱい。

天吊りコンセントの人気ランキング

リーラー

リーラー

バランスエース(リトラクタ)やリーラーコンセント(2コ用)などの人気商品が勢ぞろい。

リーラーの人気ランキング

リール 電源コード

リール 電源コード

コンセットリール 標準型やオートリールなど。

リール 電源コードの人気ランキング

自動巻 電源

自動巻 電源

リール コンセントリールやコードマックⅡブレーキ付タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

自動巻 電源の人気ランキング

リールコンセント

リールコンセント

リーラーコンセント(2コ用)やオートリールなどのお買い得商品がいっぱい。

リールコンセントの人気ランキング

天井コンセント リール

天井コンセント リール

コンセントリールや自動巻きリール オートリールなどの「欲しい」商品が見つかる!

天井コンセント リールの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。