電球ソケットコード付きのおすすめ人気ランキング

2025/11/12更新
207件の「電球ソケットコード付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はだか電球」、「シーリングプルスイッチ」、「裸電球ソケット」などの商品も取り扱っております。

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金 12mm 仕様 中間スイッチ付 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃) 5~35℃ 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000時間 取付可能幅(mm) 板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様 角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金 E26 全長(cm) 91 コード長さ(cm) 80 適合電球 60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付プルスイッチ
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金 E26 コード長さ(m) 0.5 本体質量(g) 98 定格容量(W) 60まで アズワン品番 65-0531-84 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケット引っ掛けコードセット
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金 E26 コード長さ(m) 1 本体質量(g) 150 定格容量(W) 60まで アズワン品番 65-0531-83 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無 あり 材質 (本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットホルダー付ソケット
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラック スイッチ (点灯)中間スイッチ 口金 E26 コード長さ(m) 2 本体質量(g) 130 定格容量(W) 60まで アズワン品番 65-0531-81 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 220 仕上 クロメート仕上げ 芯数 2 挟み幅 (クリップ)40mm
1台
899 税込989
当日出荷

【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質 本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g) 640 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×270 色温度(K) 5000 センサー感知方式 人感センサー、明暗センサー 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 810 光色 昼白色 取付可能幅(mm) 60mm 電球の種類 LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 質量(g) 200 コード長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

消費電力(W) 2.5 ランプ LED電球2.5W(E26) 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 20000 演色指数(Ra) 80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 965 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷