電球ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/06/10更新
387件の「電球ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ソケット e26」、「電球」、「電球ソケット E17」などの商品も取り扱っております。
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機ランキング1位
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レセプタクル Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レセップ 東芝ライテックランキング3位
1個
379税込417
当日出荷

磁器レセップ ELPAランキング4位
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341税込375
当日出荷

磁器レセプタクルE17 オーム電機ランキング5位
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷

1個
750税込825
当日出荷

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
539税込593
当日出荷

適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
1個
449税込494
当日出荷

ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
1個
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
1個
489税込538
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293税込322
当日出荷

1個
2,690税込2,959
翌日出荷

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷