- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 電設資材 電線のおすすめ人気ランキング
電設資材 電線のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新116件の「電設資材 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電設資材」、「電気工事 部品」、「塩ビ キャップ」などの商品も取り扱っております。
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途結束や補修、ディスプレイモーター用に
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~60
機能
防水/耐候/高耐油
用途電線支持用
仕様
VVRケーブル・電線管用
結束径(Φmm)
13~15
適合電線
SV5.5SQ×2~3芯
1セット(8個)
¥319
税込¥351
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
仕様
PSE適合
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
適合規格
PSE
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質
(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)
750
表面処理
塩化ビニル樹脂被覆
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
材質
絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線
長さ(m)
500
定格電圧(V)
600
全長(m)
500
芯数
1