静音ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
108件の「静音ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 無振動ドリル」、「電動ドリル」、「無振動 ドリル」などの商品も取り扱っております。
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル 5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル 5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 520 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 その他 冷却剤ボンベ別売り 付属品 ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg) 2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm) 100 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル 適合電動機 電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm) 6.35 適合機種 コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ シャンク形状 SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 全負荷打撃数(min-1) 0~6200 電源(V) 単相100 消費電力(W) 620 コード長さ(m) 2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート 22 質量(kg) 1.9 付属品 サイドハンドル、デプスゲージ、ケース 長さ(mm) 289 電流(A) 6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1500
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様 空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品 チャックハンドル×1個。カプラ200-30SH×1個 タイプ 正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材 無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使い下さい)。高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。 穴あけ能力(mm) モルタル 5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル 5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 520 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 付属品 ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg) 2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 材質 台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 90 質量(g) 30 有効長(mm) 55 2018年トラスコ掲載ページ 1 0230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材 無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット 170 チャック能力(mm) 2~13 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2.5
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 付属品 1/4カプラー 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 取扱説明書
1台
7,298 税込8,028
当日出荷