- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 静音ハンマーのおすすめ人気ランキング
静音ハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新118件の「静音ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックレスハンマー」、「ハンマー 工具」、「ショートハンマー」などの商品も取り扱っております。
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に
材質
頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス
質量(g)
845
材質(柄部)
グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス
材質(頭)
炭素鋼S45C
全長×幅W×厚さ(mm)
215×91×38
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
主な用途
解体作業/組立作業
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。
騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。
弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。
耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。
美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。
トラスコ品番
363-8615
材質
ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー
全長(mm)
280
呼称
静音タイプ
頭部長(mm)
80
頭径(mm)
33×35
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。
また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。
外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。
落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など
材質(頭)
鉄/樹脂
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類
両口ハンマー
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
47×42
すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。
樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。
樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。
用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド
頭径(Φmm)
38
主な用途
組立作業・解体作業
1セット(2個)
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ハンマー替ヘッド
寸法(mm)
38×24×15×27
トラスコ品番
818-4292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)
-20~50
材質(グリップ)
PVC
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
主な用途
建築作業
硬度HRC
ヘッド:37~43°
材質(シャフト)
クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
(柄尻)ステンレス鋼
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。
材質
グリップ:PVC
全長(mm)
290
材質(柄部)
クロームモリブデン鋼
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン
ヘッド径(Φmm)
37
主な用途
足場組立・解体作業
全質量(g)
720
硬度(°)
ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様
高強度
腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。
頭質量(g)
約600
材質
シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
46
全長(mm)
245
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
施工作業
ヘッド長(mm)
105
材質(グリップ)
特製ラバーグリップ
質量(g)
1500
トラスコ品番
557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。
腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
210
主な用途
石工作業
頭の全長(mm)
78
質量(g)
650
トラスコ品番
471-7112
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
約180
主な用途
石工作業
呼び寸法
0.45kg
質量(g)
約640
頭部長(mm)
約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷