- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 非常停止シールのおすすめ人気ランキング
非常停止シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「非常停止シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止ボタン シール」、「非常ボタン マーク」、「非常停止 銘板」などの商品も取り扱っております。
適合
Φ16スイッチ用 SS
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容
5枚入
材質
本体:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
Φ22~30スイッチ用 M
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
PET
質量(g)
7
取付方式
粘着シール
外径(Φmm)
56
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。
材質
マイクロセルラーフォーム
穴径(Φmm)
30
使用温度範囲(℃)
-40~100
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)
60
取付穴径(Φmm)
30
適合
Φ30XN/HNシリーズ
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
非常停止
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
Φ22~30スイッチ用 L
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
非常停止用 黄丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
438-4482
材質
PET
取付
粘着シール
質量(g)
7
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
56
表示内容
緊急停止
1組
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
文字色
黒
外径(Φmm)
80
仕様
特大形(Φ60)ボタン用
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色
黄地に黒文字
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
60
適合
Φ16スイッチ用 S
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
43.5
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質
ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)
315×100
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状
分離型
材質(本体)
塩化ビニール製
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
光源
非照光
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
機械的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)
45
1個
¥149
税込¥164
当日出荷