- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 革手袋 防水のおすすめ人気ランキング
革手袋 防水のおすすめ人気ランキング
2025/01/24更新149件の「革手袋 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濡れ ない 手袋」、「レイン グローブ バイク」、「園芸用防水手袋」などの商品も取り扱っております。
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)
0.6
冬場の寒い時期にも手袋内側に綿が張ってあるので暖かい。内側に綿が張ってあるので、手荒れ対策に!。オイル加工してあるので濡れても大丈夫!
材質(裏)
綿100%
1双
¥779
税込¥857
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格
EN388
コーティング
天然ゴム
耐摩耗性
レベル2
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
100%防水、防風手袋です。
色
緑
材質
合皮
袖口仕様
マジック式
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
約25(Lサイズで)
材質(手袋)
手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番
EA915G-76
質量(g)
約195(Lサイズで)
手の平幅(cm)
約11(Lサイズで)
適合温度(℃)
約-3.8
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色
茶
規格
耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
2
耐引裂き性
4
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質
合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
24
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
手の甲部分がメリヤス素材なので通気性にも優れており、作業しやすい革手袋となっております。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)
0.6
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。
質量(g)
59
100%防水、防風手袋です。
色
黒
質量(g)
158.8
袖口仕様
マジック式
【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!
材質
山羊革 裏地:ポリエステル
色
白/裏地:オレンジ
入数(双)
1
機能
防水透湿フィルム、保温性
手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様
面ファスナー付き
材質(甲)
メリヤス
材質(掌側)
豚革
オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。水にぬれても硬くなりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。
特殊加工により柔らかく、洗濯しても硬くなりにくい革手袋をリーズナブルな価格で!
耐久性、熱、磨耗に強い牛床革を特殊加工し、柔らかく洗っても硬くなりにくい革手袋です。手にあったサイズをお選び頂けます。
強度
中