靴洗浄機のおすすめ人気ランキング

2024/04/24更新
33件の「靴洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴洗浄装置」、「マット洗浄機」、「長靴 洗浄 機」などの商品も取り扱っております。

1個
21,900 税込24,090
当日出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×378×880
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×378×880
1台
18,900 税込20,790
3日以内出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン 質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約256×378×100
1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷

ミヅシマ工業フミフミマット
受皿に洗浄液を浸漬することで、ポリエチレンフォームの優れたクッション性と芝状マットのブラシ効果で靴底を洗浄します。
用途給食室、食堂、病院、工場の出入口等に。 アズワン品番 9-118-01 トラスコ品番 802-0100 寸法(mm) 625×915×25 質量(kg) 9.8
1巻
46,900 税込51,590
翌日出荷

1枚
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。 材質 ステンレス 仕様 防滴構造 トラスコ品番 855-9266 幅(mm) 424 質量(kg) 30 高さ(mm) 536 タイプ ステンレス製 奥行(mm) 500 電源(V) AC100 消費電力(W) 140 2018年トラスコ掲載ページ 6 1047
1台
599,000 税込658,900
3日以内出荷

1個
44,900 税込49,390
3日以内出荷

靴裏に付着した、汚れを除去できる洗浄機です。アクアレムシリーズのアクアレム・アクアレムforキッチンを使用することにより、菌の除去も可能となり、室内へ持ち込むことを防ぐことができます。アクアレム・アクアレムforキッチンに含まれる、アルキルグルコシドという成分は、コロナウィルスに有効な成分ですので、シューズクリーンキーパーにご使用頂き洗浄することで、コロナ対策としてもお使い頂けます。また、ユニバーサルデザインを採用し、工場・オフィスはもちろん、医療現場・飲食店など、どんなシーンにも溶け込みやすいデザインにしました。使用方法は、スニーカー・革靴・安全靴等を履いている状態で、シューズクリーンキーパーに乗って頂きます。センターが反応し、10秒間洗浄を開始します。ブラシが停止した時点で下りて頂き、布などで水けをふき取って頂きます。(靴裏面が平らな履物でしたら、洗浄が可能です。)自動起動・自動停止を行いますので、乗るだけで洗浄することが可能です。ご家庭などでも使用できる100V電源ですので、コンセントに刺すだけで、使用可能となっております。靴の裏を洗浄することにより、屋内に汚れ・菌を持ち込むことを防ぎ、生活環境を安全に、清潔に保って頂くことが可能となります。
用途靴の汚れを落とす、ウィルス除去、屋内衛生
1台
499,000 税込548,900
7日以内出荷

今までお困りのタイヤ痕を安全安心簡単に解決できます。油汚れにも強く床洗浄剤としても使えて便利です。
用途フォークリフトなどのタイヤ痕や安全靴の痕の除去 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(500mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。 出力(kW) 0.2 水量(L/min) 約18 関連資料 (1.82MB) 洗浄能力 約10秒/1足
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ 耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)