- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 靴用ストラップのおすすめ人気ランキング
靴用ストラップのおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新127件の「靴用ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴チェッカー」、「アーシングシューズ」、「静電靴カバー」などの商品も取り扱っております。
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コード
なし
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番
436-2616
質量(g)
35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。
抵抗値
1MΩ
抵抗
1MΩ抵抗内蔵型
トラスコ品番
447-6441
質量(g)
25
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
歩行時にかかる力と靴の屈曲への対策のため、靴のくびれ部でホールド+テストを重ねた革の形状により、つけたまま歩いても外れにくいシフトパット。靴底擦り切れ防止パッド+脱落防止ストラップ付。素材: 本革(牛革)
材質
本革(牛革)
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質
ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位
足首
テーピング機能(フィギュアエイト)を利用した2重のクロスストラップと独自のサポートラインで、側方・前方へのグラつきをサポート。本体生地は薄さわずか1.2mm。サポーターを装着したまま普段の靴を履くことが可能。立体縫製によりフィット性を向上。伸縮性のあるクロスストラップで、日常生活から運動時まで、使用シーンにあわせてサポート力の調節が可能。
用途日常生活や運動時のサポートに
色
ブラック
サイズ
フリー
適合部位
足首
適合範囲(cm)
甲まわり:22~26
1個
¥2,888
税込¥3,177
5日以内出荷
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。
マジックテープ式で着脱が容易にできます。
材質
導電性ゴム、ポリエステル
コード
なし
2ストラップ×独自ステーで足首をプロテクト、強くて軽い素材を使用した、軽量・薄型設計でひとクラス上のフィット感を実現。足裏から伸びる薄型ステーが内反・外反を抑制、使うほどに馴染んでさらにフィット感がアップします。2本のストラップが足首を適度に固めて内反・外反を抑制します。薄型設計でいつもの靴のサイズを着用でき、シューズやソックスと一体になるようなフィット感で足首をサポート。
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コード
なし
ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。
カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。
軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。
クリーンルームでの多様な用途に最適です。
床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
サイズ
フリー
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×330
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)5個
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質
金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)
102
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.6×250
アズワン品番
64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策
抵抗値
1MΩ
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能
(スパイク数)6個
樹脂製の靴ベラです。
フック掛けできるようストラップ付で便利です。
用途靴の脱ぎ履き
材質
ポリプロピレン
色
黒
幅(cm)
約4.5(最大)
全長(cm)
約47
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります
Mサイズ-底の薄いスニーカーなど
Lサイズ-底の厚いブーツなど
トラスコ品番
208-5218
質量(kg)
2.4
アズワン品番
65-2053-29
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷