頑丈 コンテナ ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/07/21更新
216件の「頑丈 コンテナ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハードコンテナ」、「ミカン箱 プラスチック」、「大きい容器」などの商品も取り扱っております。
道具箱プロケース TRUSCOランキング1位
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)。バックル台座:ステンレス(SUS430)。ローラー:ポリプロピレン(PP)材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外しフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NTボックス ブラックグリーン JEJアステージランキング2位
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキングRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コンテナ Really Useful Box RUPランキング3位
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。
セット内容フタ材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0782コンテナ種類ベタ目
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウランキング4位
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージランキング5位
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
689税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
1個
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アイリスオーヤマRVBOX 800
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
1個ほか
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン質量(g)2000フタあり外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)322外寸法・奥行(mm)379コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)460
1台ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。 業務用から家庭用まで充実したラインアップ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。 ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。 素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
1個
4,998税込5,498
当日出荷

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)1.53容量(L)約28耐荷重(kg)80
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)