- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暑さ対策用品
- 頭を冷やすスプレーのおすすめ人気ランキング
頭を冷やすスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新73件の「頭を冷やすスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭を冷やす」、「帽子が凍るスプレー」、「服の上から極寒スプレー」などの商品も取り扱っております。
汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。
2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類
コールドスプレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射時間(秒)
連続約180
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類
冷却スプレー
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)
0.02
色
ブルー
混率(%)
外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
トラスコ品番
115-3078
材質
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色
ブルー
質量(g)
29.5
縦(mm)
210
横(mm)
210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番
405-3516
材質
ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色
ブルー
サイズ
フリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!瞬間冷却&氷冷感が超持続。
商品タイプ
スプレータイプ
シリーズ
ギャツビー
性別
男性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類
スプレー
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り
無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類
スプレー
使用方法
タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。
アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。
燃えにくい難燃ガスを使用しています。
プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に
種類
コールドスプレー
トラスコ品番
123-5913
材質
ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ
容量(mL)
85
質量(g)
140
温度(℃)
(冷気)-44.9
噴射時間(秒)
連続36
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番
8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で
種類
冷却スプレー
クセになる気持ちよさ超過激クール感!ひんやり心地よいフルーティ系の香り。6種類の冷感成分配合のボディウォーター。ほてった体を瞬間冷却。超気持ちいい驚きのクール感が長続き。汗をかくたびクール感よみがえる。さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用。アイスオーシャンの香り。
商品タイプ
リキッドタイプ
容量(mL)
170
シリーズ
ギャツビー
性別
男性用
1個(170mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。
ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます。
服についた汗のニオイを消臭します。
クール成分(メントール)配合してます。
さわやかなミントの香りです。
たっぷり使える大容量タイプです。
用途熱中対策商品。
トラスコ品番
368-5369
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
240×240
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。
材質/仕上
缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック
容量(mL)
420
アズワン品番
64-2303-40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分
LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様
圧力0.15MPa
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番
779-8181
使用温度範囲(℃)
約-20~100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.017L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー
種類
スプレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷