頭マッサージのおすすめ人気ランキング

2026/09/08更新
81件の「頭マッサージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッサージ」、「ツボ押し棒」、「ヘッドマッサージ」などの商品も取り扱っております。
  • 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)ランキング1位
    トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
    タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
    1式
    13,980税込15,378
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • ボディシェイプガン MIO アルインコランキング2位
    1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
    用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
    1個
    10,980税込12,078
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • ザ・オリジナルヘッドトリップ ハッピーカンパニーランキング3位
    この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
    付属品携帯用ポーチ材質純銅質量(g)約115寸法(cm)13×27RoHS指令(10物質対応)対応
    1個
    2,498税込2,748
    8日以内出荷

  • バイトブロックⅡ デントケアランキング4位
    口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
    材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
    1個
    2,698税込2,968
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • ハンディーホットマッサージャーF EM-2195 ツインバードランキング5位
    「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
    付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
    1台
    4,598税込5,058
    8日以内出荷

  • サイドシャンプーリアシャンプーリア、サイドシャンプー台ともに使用可!ゲル状クッションが首への負担を和らげます。シャンプーボールの形状に合わせ3段階の長さ調節が可能です。 スリムなデザインなので、バックシャンプー台に最適です。
    寸法(mm)290×219、クッション部:100×200ブラック材質(クッション)ポリウレタンゲル
    1個
    6,898税込7,588
    3日以内出荷

  • 4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
    材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
    1台
    6,898税込7,588
    当日出荷

  • しなやかな弾力と先玉で頭皮ケア。先端部分に遠赤外線を放射する天然ミネラル鉱石配合。シャンプー時にもおすすめ。
    材質ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ウレタン
    1本
    849税込934
    3日以内出荷

  • 程よくしなって頭皮にフィット!頭の丸みに沿って揉み動く新しいかたちのシャンプーブラシ。 「地肌まで届かない」「髪を傷つけている気がする」「マッサージ感がない」など、シャンプーブラシに関する様々な不満を元に、髪へのやさしさと、地肌の隅 々にまで届く確かな使用感を追究した、新しいかたちのシャンプ-ブラシです。
    材質オレフィン系エラストマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×92質量(g)51耐熱温度(℃)60
    1個
    519税込571
    6日以内出荷

  • フィリップス

    筋膜リリースガン

    コンパクトで携帯に最適。温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。
    仕様最大推力:5kgダークグレー電力(W)10本体質量(g)303充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C 5V 2A動作電圧(V)7.4
    1台
    22,980税込25,278
    4日以内出荷

  • 用途手の届かない背中、腰、肩などに材質PP、PYC質量(kg)0.16ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
    1個
    1,598税込1,758
    当日出荷

  • 『背中用ケア製品 アイソ・スパイン DVD付き』は、脊椎のカーブから着想を得て開発された、本体の上に仰向けに寝そべって使用するリフレッシュアイテムです。皮膚への接触によって末梢神経を刺激して、脊椎のとう痛緩和、他の治療効果を促進します。付属品のローリングパッドを使用すれば、運動の幅がさらに広がります。本製品には特別に、オリジナルの『クイックスターターガイド』、『日本語版取扱説明書』、『使用方法DVD』の3点が付いています。
    用途猫背や姿勢が気になる方に。背中と腰の疲れをすっきりリフレッシュしたいときに。セット内容本体、ローリングパッド、クイックスターターガイド、日本語版取扱説明書、使用方法DVD寸法(cm)51×22×7.5、ローリングパッド:14×5
    1台
    14,980税込16,478
    5日以内出荷

  • シャンプーしながら頭皮をスッキリ清潔に!立体先割れピンとソフトピンの2種類にて地肌へ心地よい刺激をあたえます。 濡れた手でも滑りにくいラバーを巻いています。
    使用場所浴室材質ポリスチレン樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)45縦(mm)150横(mm)110
    1個
    699税込769
    当日出荷

  • ヘッドセットやVRグラスなどを付けて長時間ゲームや動画を楽しみたい時、ネックブレーサーがあれば首、ずっとラクなまま集中が続きます。首の力を抜いても目線が下がらず、モニターが見やすいように設計しました。厚み3cmのクッションが程よい弾力で頭をしっかり支えます。首周りは約47.7~56.5cmまで調整可能。首の太さやお好みの付け心地に合わせて、面ファスナーで調整できます。首周りが太めの男性でも、細めの女性でも装着可能です。※首周りサイズは目安です。
    材質【本体(表地)】ナイロン89%・ポリウレタン11%【内材】ポリウレタン・EVA質量(g)60アズワン品番69-4755-19寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)477×30×130 ※面ファスナー部を除く
    1個
    3,678税込4,046
    4日以内出荷

  • アイリスオーヤマ

    ビューティーケアガン

    【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。振動レベルは4段階(レベル1~4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます
    付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル質量(g)255電源充電式定格電圧(V)DC7.4使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く)充電時間(時間)約2.5動作時間各モード約10分(自動オフ)
    1台
    8,490税込9,339
    翌々日出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • 頭皮や髪を洗いながらブラッシング&マッサージ。頭皮の汚れを浮かせて落としやすくします。
    使用場所浴室材質ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)50×97×175耐熱温度(℃)70
    1個
    349税込384
    7日以内出荷

  • 効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。頭皮に。しなるアームで挟み揉むことができ、頭皮をもみほぐすのに最適です。自立するので、使わないときにもリビングのオブジェとして置いておけます。
    材質ポリプロピレン・ 熱可塑性エラストマー高さ(mm)182縦(mm)65横(mm)106
    1個
    1,898税込2,088
    4日以内出荷

  • リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
    セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
    1個
    8,800税込9,680
    8日以内出荷

  • もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。 閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
    1個(50個)ほか
    1,498税込1,648
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。頭皮、首、肩、腕、脚に。手にはめて1点押し、2点押しの2タイプの方法でツボを刺激します。シリコーンの優しい触り心地で、ツボ押しができる程よい硬さです。ピンポイントに押せる1点押しで首などの疲れをとり、反対の面で頭皮のリフレッシュなどができます。お風呂でもお使いいただけます。
    材質シリコーンゴム高さ(mm)65縦(mm)39横(mm)82
    1個
    1,298税込1,428
    4日以内出荷