【特長】PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。【用途】腐食性流体用

【特長】流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温〜100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。


【特長】ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。


【特長】機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます【用途】往復運動用ダストシール


【特長】隙間をふさぐフラップ付きタイプ



【特長】折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。【用途】FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。


【特長】室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。【用途】一般住宅屋内用ドア


【用途】高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA



【特長】ジェルが密着!ゴムパッキンのカビが効果的に落ちるカビ取り剤。 ジェルだからゴムパッキンのカビが効果的に落ちます。 先端がペンタイプになっていて塗りやすい! 窓枠や洗面所、冷蔵庫のゴムパッキンなど、浴室以外でも使えます。【用途】ゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れ・浴室の扉・目地 窓枠 洗面所・キッチンシンクまわりのつなぎめ結露をおこす部屋の窓枠 冷蔵庫のゴムパッキン



【特長】扉と床の隙間風・埃を防ぐ


【用途】工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等

「風呂 ゴムパッキン」の関連特集
toto 浴室ドアパッキンエッジシール 8858KUO-8-2500やフラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVCなどの「欲しい」商品が見つかる! toto 浴室ドアパッキンの販売特集 |
||