風呂シャワーのおすすめ人気ランキング

2024/06/24更新
395件の「風呂シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室シャワー」、「サーモスタットシャワー」、「風呂 蛇口 交換」などの商品も取り扱っております。
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
1セット
4,590 税込5,049
当日出荷

一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
1台
19,800 税込21,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レイン・レインO2・マッサージの3種類の水流に切替ができます。 レインO2は水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
1セット
6,290 税込6,919
当日出荷


節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。 混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 グリーン購入法 適合
1台
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様 節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 793-0321 材質 原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm) 65×195 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm) 163 質量(g) 4200 奥行(mm) 283 適合場所 浴室 取付ピッチ(mm) 湯水配管:120 パイプ長(mm) 240 取付径(Φmm) パイプ:19 取付穴径(mm) 23~27 対応水栓 小流量吐水/節湯B1
1台
45,900 税込50,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.7×7.5×20.7 質量(g) 145 材質 金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM ホワイト
1個
9,990 税込10,989
当日出荷


薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
1個
3,290 税込3,619
当日出荷